Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERNSTEIN Abisolierwerkzeug für Datenleitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B5-533
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-533
EAN/GTIN:
     4250838514422
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

BERNSTEIN Abisolierwerkzeug für Datenleitungen

- Ø 4-10 mm, Litzen und Leitern von 0,2-0,8 mm - Klingen aus rostfreiem Spezialstahl - Gesamtlänge 125 mm - Gewicht 62 g

Anwendungsbereich

Abisolierwerkzeug Data-Strip für das Abisolieren von Datenkabeln, Telefonleitungen, Steuerleitungen und Sonderleitungen.

Technische Produktbeschreibung

Datenleitungen Ø 4 - 10 mm Litzen/Leiter Ø 0,2 - 0,8 mm einstellbares Innenmesser 0,2 - 1,4 mm Seitenschneider bis Ø 8 mm (Massivleiter bis Ø 2 mm).

Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Gewicht:
62 g
Gehäuse:
Kunststoff
Klinge:
Spezialstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: bernstein abisolierer, abisolierer, bernstein, abisoliermesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
5-507
ab € 9,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.