Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Klemmschere mit gezahnten Greifbacken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B5-161
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-161
EAN/GTIN:
     4250838506106
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Bernstein Klemmschere mit gezahnten Greifbacken

- zum Halten und Festklemmen
- keine schneidende Funktion
- beidseitig gezahnt
- Backenlänge 25 mm
- Material Qualitätsstahl
- Oberfläche verchromt
- rostfrei
- Gesamtlänge 130 mm
- Gewicht 80 g
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm | 7 "
Gewicht:
80 g
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,92*
€ 13,31*
€ 6,90*
ab € 9,27*
€ 13,32*
Lager 1927
1
€ 4,95*
ab € 9,36*
€ 13,35*
€ 5,90*
ab € 11,43*
€ 17,71*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 12,00*
€ 17,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-121
ab € 4,00*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-121-1
ab € 4,48*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-121-6
ab € 4,72*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-125
ab € 2,29*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-155
ab € 9,34*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-156
ab € 12,28*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-181
ab € 6,11*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-190 V
ab € 109,24*
Ähnlich
Bernstein
5-180
ab € 49,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.