Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-B5-055-13 Herst.-Nr.: 5-055-13 EAN/GTIN: 4250838505406 |
| |
|
| | |
| BERNSTEIN SMD-Pinzette, 120 mm, sichelförmig, super-spitz, mit ESD-Beschichtung; rostfrei - antimagnetisch - säurebeständig
- 40° sichelförmig gebogen, super spitz ca. 35 mm - Form 7a - Material Edelstahl SA antimagnetisch - Oberfläche matt poliert, glatt und blendfrei - ESD-Beschichtung ableitfähig zwischen 10^6 und 10^9 Ohm - Gesamtlänge 120 mm - Gewicht 15 g
Anwendungsbereich
Pinzetten für die SMD/THT-Technik, zum Greifen von Bauteilen und Komponenten Mini MELFs, Dioden, Widerstände, oder einfache Aufnahme von Drähten.
Technische Produktbeschreibung
100% Edelstahl antimagnetischen, rostfrei und säurebeständig, reflektionsfrei matt feinpoliert. Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Qualitätsstahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, für eine gute Korrosionsbeständigkeit. Die ableitfähige schwarze ESD-Beschichtung erzielt einen Oberflächenableitwiderstand von 10^6 bis 10^9 Ohm. Weitere Informationen: | | Länge: | 120 mm | 4 3/4 " | Gewicht: | 15 g | ESD-Beschichtung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gebogene Pinzetten, Gewinkelte Pinzette, Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Gegenarmpinzette, Kreuzpinzette, Präzisionspinzette gekreuzt, Spannpinzette, Umkehrpinzette, Löt-Kreuzpinzette, Lötkreuzpinzette, Pinzette SMD, SMD-Pinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Präzisionspinzette SMD, SMD-Präzisionspinzette, SMD-Bestückungspinzette, SMD-Pinzette Bestückung, präzisionspinzette sichelform 120mm, kreuzpinzette, kreuzpinzette 120 mm |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,03* | € 14,58* | | | | | 6 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 10,40* | € 14,60* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,59* | € 14,91* | | | | Lager 1927 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,06* | € 15,64* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,53* | € 16,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1927 | | Versand: Lager 1927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|