Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 5-055-13 SMD-Pinzette 7a SA-ESD Sichelspitze, Super-spitz 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406806-BP
Herst.-Nr.:
     5-055-13
EAN/GTIN:
     4250838505406
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette
Bernstein Tools 5-055-13 SMD-Pinzette 7a SA-ESD Sichelspitze, Super-spitz 120 mm

SMD-Pinzette, sichelförmig, super-spitz, mit ESD-Beschichtung

Ausstattung:
SMD-Pinzette, 120 mm, sichelförmig, super-spitz, mit ESD-Beschichtung; rostfrei - antimagnetisch - säurebeständig.

Technische Daten:
Backenbreite: 0.7 mm · Backenspitzenbreite: 0.7 mm · Gewicht: 15 g · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: rostfrei,matt poliert · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Spitzen-Länge: 35 mm · Spitzenform (Pinzetten): Sichelspitze, Super-spitz · Typ (Pinzetten): 7a SA-ESD

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Marke:
Bernstein Tools
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei | matt poliert
Spitzenform (Pinzetten):
Sichelspitze|ツ| Super-spitz
Typ (Pinzetten):
7a SA-ESD
Backenspitzenbreite:
0.7 mm
Backenbreite:
0.7 mm
Spitzen-Länge:
35 mm
Gewicht:
15 g
Produkt-Art:
SMD-Pinzette
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,09*
€ 14,55*
5 Tage
27
€ 3,79*
ab € 10,41*
€ 14,56*
€ 6,90*
ab € 10,60*
€ 14,88*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 10,79*
€ 15,19*
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 11,55*
€ 16,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6811231
ab € 162,73*
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 127,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.