| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-B4-610 Herst.-Nr.: 4-610 EAN/GTIN: 4250838504881 |
| |
|
| | |
| ESD Schraubendreher Satz 6 tlg (inkl ESD Werkzeughalter)
- Inhalt: Artikelauflistung siehe unten - ableitfähiger ESD Griff mit Drehkappe (Leitwert 10^5 bis 10^7 Ohm) - Halter aus stabilem Stahlblech, ESD ableitfähig beschichtet - Schlitzklingen 1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0 mm - Klingenmaterial Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, matt verchromt - Spitze brüniert schwarz, gefertigt nach DIN ISO - Maße 125 x 70 x 55 mm - Gewicht 277 g
Anwendungsbereich
Für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen. Die Klingen sind aus Qualitätsstahl gefertigt um Verdrehsicherheit - bei maximaler Beanspruchung - zu gewährleisten. Die Spitzen sind aus Gründen der Maßhaltigkeit und zur Vermeidung von Chromabsplitterung brüniert (außer Steckschlüssel). Die Drehkappe ist leichtgängig und ermöglicht trotz Andrehdruck den Schraubendreher in Position zu halten. Dank des ergonomisch geformten Griffs liegt der Schraubendreher perfekt in der Hand.
Technische Produktbeschreibung
Der ergonomische Handgriff des Schraubendrehers besteht aus ESD Kunststoff (PP schwarz) und hat einem Oberflächenwiderstand von 10^5 bis 10^7 Ohm. Die matt verchromte Klinge ist aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl (Härtegrad größer als 55 HRC) nach DIN ISO gefertigt und über die gesamte Länge gehärtet.
Allgemeine Informationen
BERNSTEIN bietet ESD-Schraubendreher Lösungen für alle gängigen Schraubköpfe an. Insbesondere für elektrotechnische Anwendungen, wie das Arbeiten an geschützten Geräten, sensiblen Schaltungen und Verbindungen. Alle BERNSTEIN ESD Schraubendreher sind EPA geeignet und werden, als sichere Methode um elektrostatische Aufladung abzuleiten, beim Arbeiten in geschützten Bereichen (ESD Arbeitsplatz/ESD Schutzzone) eingesetzt. Inhalt
ESD Schraubendreher Satz bestehend aus:
- 4-600-0 ESD Werkzeughalter für Schraubendreher - 4-603 ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 1,5x0,25x60mm - 4-605 ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 2,0x0,4x60mm - 4-606 ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 2,5x0,4x60mm - 4-607 ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 3,0x0,5x60mm - 4-608 ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 3,5x0,6x60mm - 4-609 ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 4,0x0,8x60mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 25,41* | € 34,60* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 23,92* | € 34,62* | | | | Lager 1927 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 24,46* | € 35,02* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 26,31* | € 36,24* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 28,53* | € 41,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1927 | | Versand: Lager 1927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|