Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERNSTEIN ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 3,0x0,5x60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B4-607
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-607
EAN/GTIN:
     4250838504874
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
BERNSTEIN ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 3,0x0,5x60mm

- ableitfähiger ESD Griff mit Drehkappe (Leitwert 10^5 bis 10^7 Ohm)
- Klingenlänge 60 mm
- Klingen Ø 3 mm
- Klingenbreite 3,0 mm
- Klingenstärke 0.5 mm
- Klingenmaterial Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, matt verchromt
- Spitze brüniert schwarz, gefertigt nach DIN ISO
- Gesamtlänge 160 mm
- Gewicht 16 g


Anwendungsbereich

Für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen. Die Klingen sind aus Qualitätsstahl gefertigt um Verdrehsicherheit - bei maximaler Beanspruchung - zu gewährleisten. Die Spitzen sind aus Gründen der Maßhaltigkeit und zur Vermeidung von Chromabsplitterung brüniert (außer Steckschlüssel). Die Drehkappe ist leichtgängig und ermöglicht trotz Andrehdruck den Schraubendreher in Position zu halten. Dank des ergonomisch geformten Griffs liegt der Schraubendreher perfekt in der Hand.

Technische Produktbeschreibung

Der ergonomische Handgriff des Schraubendrehers besteht aus ESD Kunststoff (PP schwarz) und hat einem Oberflächenwiderstand von 10^5 bis 10^7 Ohm. Die matt verchromte Klinge ist aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl (Härtegrad größer als 55 HRC) nach DIN ISO gefertigt und über die gesamte Länge gehärtet.

Allgemeine Informationen

BERNSTEIN bietet ESD-Schraubendreher Lösungen für alle gängigen Schraubköpfe an. Insbesondere für elektrotechnische Anwendungen, wie das Arbeiten an geschützten Geräten, sensiblen Schaltungen und Verbindungen. Alle BERNSTEIN ESD Schraubendreher sind EPA geeignet und werden, als sichere Methode um elektrostatische Aufladung abzuleiten, beim Arbeiten in geschützten Bereichen (ESD Arbeitsplatz/ESD Schutzzone) eingesetzt.
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
50 mm
Schneidenbreite:
3 mm
Schneidenstärke:
0,5 mm
Klingen-Ø:
3 mm
Heftlänge:
95 mm
Gewicht:
18 g
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,21*
€ 4,87*
1
€ 6,90*
ab € 3,27*
€ 4,89*
Lager 1927
1
1
€ 4,95*
ab € 3,37*
€ 5,30*
1 Tag
13
1
Frei Haus
ab € 4,12*
€ 6,11*
1
€ 6,90*
ab € 3,98*
€ 6,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-620 VC
ab € 61,88*
Ähnlich
Bernstein
4-610vc
ab € 58,72*
Ähnlich
Bernstein
4-609
ab € 3,63*
Ähnlich
Bernstein
4-533
ab € 4,18*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-603
ab € 3,39*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-608
ab € 3,25*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-610
ab € 23,79*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-620
ab € 24,56*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-522
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.