Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.S.SAT Dachsparrenmasthalter zwischen 2 Sparren für Masten bis Ø 60 mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikel-Nr.:
     1927-AS51025
Hersteller:
     A.S.SAT
Herst.-Nr.:
     51025
EAN/GTIN:
     4050822510252
Suchbegriffe:
Dachsparren-Masthalter
Dachsparrenhalter für Antennen
dachsparren masthalter
Dachsparrenmasthalter der ein stufenloses Justieren des Antennenmastes ermöglicht. Er kann bei allen Arten der Dacheindeckung montiert werden.

Das Format oder die Art der Dachziegel stellt dabei kein Problem dar (z. B. Biberschwanz oder Frankfurter Dachpfanne etc.).

Der Dachsparrenmasthalter trägt Antennen bis einen Meter Spiegelgröße und kann fast jeder Dachneigung angepasst werden.

Technische Daten:

- Material: Qualitäts-Stahl
- Oberfläche: Feuerverzinkung ca. 80µ
- für Sparrenabstand von 55 - 90 cm
- Dachneigung: spielt keine Rolle (ist nur teilweise begrenzt durch
die Stärke der Sparren)
- geeignet für Mastrohre bis Ø 60 mm
- Maße: L 55-90 cm, B 18 cm ( von Außenrohr zu Außenrohr gemessen) und T ca. 18 cm.
Weitere Informationen:
Typ:
Dachsparrenmasthalter
Material:
Stahl feuerverzinkt
Sparrenabstand:
55 - 90 cm
geeignet für Mastrohr-Durchmesser:
60 mm
Eigenschaften:
Dachneigung: spielt keine Rolle (ist nur teilweise begrenzt durch die Stärke der Sparren)
Maße von Außenrohr zu Außenrohr:
55 - 90 cm
Breite:
18 cm
Tiefe:
18 cm
Weitere Suchbegriffe: Dachsparrenmasthalter, Mastzubehör, Wandhalterzubehör, SAT-Halter, SAT-Schüssel, Satellitenantenne, Antennhalter, Spiegelhalter, SAT-Spiegel, Mast, A.S.SAT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,63*
€ 118,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.S.SAT
50005
ab € 39,02*
Ähnlich
A.S.SAT
51212
ab € 101,71*
Ähnlich
A.S.SAT
51209
ab € 97,62*
Ähnlich
A.S.SAT
51500
ab € 83,73*
Ähnlich
A.S.SAT
51521
ab € 119,21*
Ähnlich
A.S.SAT
51510
ab € 115,48*
Ähnlich
A.S.SAT
51525
ab € 217,36*
Ähnlich
EGB
51505
ab € 85,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.