| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-AS40551 Herst.-Nr.: 40551 EAN/GTIN: 4050822405510 |
| |
|
| | |
| Großformatige Aluminium- Dachziegel mit Kabeldurchführung für bis zu 16 Kabel, ziegelrot, die überlegene Alternative zum herkömmlichen Bleidachziegel. Passend für fast jedes Dach.
Vorteile:
- umweltfreundlich (schwermetallfrei) - passend für jede Dachziegelform - verwendbar für Masten bis Ø 60 mm - dauerhaft wetterfest - ästhetisches Aussehen durch ziegelrote Beschichtung - keine Schlieren auf dem Dach - leichte Antennenkabel- Durchführung ins Haus
Technische Daten:
- Material: Kombination aus Qualitäts-Aluminumlegierung und UV- beständigem Kunststoff (im UV-Kammer getestet) - Oberfläche: ziegelrot kunststoffbeschichtet - Länge: 450 mm - Breite: 500 mm - verwendbar für Masten bis Ø 60 mm - geeignet für Dachneigung bis 56° - Klebestreifen zum Festkleben an anliegenden Dachziegeln (Temperaturbeständigkeit von -30° bis +110°C) - jedem Dachziegelformverlauf perfekt und leicht anpassbar - Ausführung mit Kartonage Weitere Informationen: | | Typ: | Alu-Dachziegel | Material: | Alu ziegelrot | Oberfläche: | Kunststoffbeschichtet | Länge: | 450 mm | Breite: | 500 mm | Besonderheiten: | Klebestreifen zum Festkleben an anliegenden Dachziegeln, Dachziegelformverlauf leicht und perfekt anpassbar | Eigenschaften: | Kabeldurchführung für bis zu 16 Kabel, UV- beständigem Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dachpfanne, Dachziegel, Frankfurter Pfanne, dachziegel a.s.sat, alu dachziegel, Kunststoff-Dachziegel, Schornstein-Masthalterset, Sat-Halter, Satschüssel, Satellitenantennen, Antennenhalter, Spiegelhalter, Satspiegel, Mast, A.S.Sat |
| | |
| |