Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.S.SAT Goliat Stahl Terrassen- Flachdachständer mit 110cm Mast 10° neigbar für 4 Betonplatten 50x50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikel-Nr.:
     1927-AS32456
Hersteller:
     A.S.SAT
Herst.-Nr.:
     32456
EAN/GTIN:
     4050822324569
Suchbegriffe:
Balkonstandfuß
SAT-Standfuß
sat standfuß
Goliat Flachdach- und Terrassenständer, für mindestens 4 Betonplatten 50x50 cm. Mast ist bis zu 10° neigbar.

Geeignet für die Montagen bei denen besonders stabile Befestigungen notwendig sind, z. B. bei: Internetempfang über Satellit ( z. B. Filiago, Tooway, sat.speed+),bei denen aufgrund des Rückkanales eine perfekte Ausrichtung,
notwendig ist. Diese perfekte Ausrichtung kann dauerhaft nur durch ein sehr stabiles Befestigungssystem von hoher Qualität gewährleistet werden.

Technische Daten:

- Material: Stahl - feuerverzinkt EN ISO 1461
- Mast: Ø 60 x 2 mm x 110 cm
- Der Mast ist stufenlos neigbar bis zu 10°
- Feld: geeignet für min.4 x Betonplatten 50x50 cm
- Antirutschgummifüße.
- Sehr stabile Ausführung, Belastbar bis 1600 Nm geeignet für SAT-Spiegel bis Ø 130cm oder für die SAT-Anlagenmontagen für Internet-Empfang über Satellit ( z. B. Filiago, Tooway, sat.speed+),
- sehr schnelle und einfache Montage mit 6 Schrauben
Weitere Informationen:
Typ:
Goliat Terrassenständer
Material:
Stahl feuerverzinkt
Mastrohr-Durchmesser:
60 mm
Besonderheiten:
Mast neigbar, Antirutschgummifüße, Feld geeignet für 4 Betonplatten, Belastbar bis 1600NM, schnelle und einfache Montage mit 6 Schrauben
Weitere Suchbegriffe: Terrassenständer, Balkonständer, Windradhalter, A.S.Sat
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 280,62*
€ 331,15*
Lager 1927
2
Frei Haus
ab € 288,77*
€ 339,98*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 423,68*
€ 488,37*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,98*
€ 404,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,17*
€ 400,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,18*
€ 379,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,30*
€ 370,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,77*
€ 343,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EGB
32440
ab € 172,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.