Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.S.SAT Goliat Terrassenständer Stahl mit 90cm Mast 2° neigbar für 4 Betonplatten 40x40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-AS32440
Hersteller:
     A.S.SAT
Herst.-Nr.:
     32440
EAN/GTIN:
     4050822324408
Suchbegriffe:
Balkonstandfuß
SAT-Standfuß
sat standfuß
Goliat Flachdach- und Terrassenständer, für mindestens 4 Betonplatten 40x40 cm. Mast ist bis zu 2° neigbar.

Geeignet für die Montagen bei denen besonders stabile Befestigungen notwendig sind, z. B. bei: Internetempfang über Satellit ( z. B. Filiago, Tooway, sat.speed+), bei denen aufgrund des Rückkanales eine perfekte Ausrichtung,
notwendig ist. Diese perfekte Ausrichtung kann dauerhaft nur durch ein sehr stabiles Befestigungssystem von hoher Qualität gewährleistet werden.

Technische Daten:

- Material: Stahl - feuerverzinkt EN ISO 1461
- Mast: Ø 48 mm x 90 cm
- Der Mast ist neigbar bis zu 2°
- Feld: geeignet für 4 x Betonplatten 40x40 cm
- Antirutsch-Gummifüße
- Sehr stabile Ausführung, geeignet für mittlere SAT-Spiegel oder für die SAT-Anlagenmontagen für Internet-Empfang
- sehr schnelle und einfache Montage mit 6 Schrauben
Weitere Informationen:
Typ:
Goliat Terrassenständer
Material:
Stahl feuerverzinkt
Mastrohr-Durchmesser:
48 mm
Besonderheiten:
Mast neigbar, Antirutschgummifüße, Feld geeignet für 4 Betonplatten
Weitere Suchbegriffe: Terrassenständer, Balkonständer, Windradhalter, A.S.Sat
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
2
Frei Haus
ab € 172,96*
€ 211,21*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 195,07*
€ 234,83*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 310,55*
€ 362,56*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,21*
€ 251,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,11*
€ 246,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,79*
€ 235,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,95*
€ 224,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,96*
€ 205,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EGB
32456
ab € 280,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.