Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.S.SAT Stahl Standfuß 100cm mit 20x20 cm Bodenplatte Rohr Ø 60mm verstrebt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-AS32116
Hersteller:
     A.S.SAT
Herst.-Nr.:
     32116
EAN/GTIN:
     4050822321162
Suchbegriffe:
Balkonstandfuß
SAT-Standfuß
sat standfuß
Standfuß aus Qualitäts- Stahl- für Balkon oder Terrasse.

Technische Daten:

- Material: Qualitäts- Stahl
- Oberfläche: Feuerverzinkung EN ISO 1461
- Halterrohr: Ø 60 mm x 2,0 mm, 4 x verstrebt
- Höhe: 1000 mm
- Platte: 200x200 x3mm
- geeignet für SAT- Antennen bis Ø 120 cm

Der Standort sollte sich an einem möglichst windgeschützten
Platz auf der Terrasse oder Balkon befinden.
Weitere Informationen:
Typ:
Standfußhalter
Material:
Stahl feuerverzinkt
Höhe:
100 cm
Halterohr-Durchmesser:
60 mm
Maße-Bodenplatte:
200 x 200 x 3 mm
Weitere Suchbegriffe: Standfußhalter, Sat-Halter, Satschüssel, Satellitenantenne, Antennenhalter, Spiegelhalter, Satspiegel, Mast, A.S.Sat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.S.SAT
46008
ab € 0,99*
Zubehör
A.S.SAT
46004
ab € 1,62*
Zubehör
A.S.SAT
46020
ab € 1,53*
Zubehör
EGB
46007
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.