Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.S.SAT Stahl Standfuß 100cm mit 20x20 cm Bodenplatte Rohr Ø 48mm verstrebt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-AS32100
Hersteller:
     A.S.SAT
Herst.-Nr.:
     32100
EAN/GTIN:
     4050822321001
Suchbegriffe:
Balkonstandfuß
SAT-Standfuß
sat standfuß
Standfuß aus Qualitäts- Stahl- für Balkon oder Terrasse.
Für Dübelbefestigung vorbereitet.

Technische Daten:

- Material: Qualitäts- Stahl
- Oberfläche: Feuerverzinkung EN ISO 1461
- Halterrohr: Ø 48 mm x 2,0 mm, 4 x verstrebt
- Höhe: 1000 mm
- Platte: 200x200 x3mm
- geeignet für SAT- Antennen bis Ø 100 cm

Der Standort sollte sich an einem möglichst windgeschützten Platz auf der Terrasse oder Balkon befinden.
Weitere Informationen:
Typ:
Standfußhalter
Material:
Stahl feuerverzinkt
Höhe:
100 cm
Halterohr-Durchmesser:
48 mm
Maße-Bodenplatte:
200 x 200 x 4 mm
Besonderheiten:
für Dübelbefestigung vorbereitet
Weitere Suchbegriffe: Standfußhalter, Sat-Halter, Satschüssel, Satellitenantenne, Antennenhalter, Spiegelhalter, Satspiegel, Mast, A.S.Sat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.S.SAT
46008
ab € 1,00*
Zubehör
A.S.SAT
46004
ab € 1,62*
Zubehör
A.S.SAT
46020
ab € 1,54*
Zubehör
EGB
46007
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.