Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.S.SAT Stahl Balkonständer 50x50 cm mit geteiltem 1m Mast feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikel-Nr.:
     1927-AS32054
Hersteller:
     A.S.SAT
Herst.-Nr.:
     32054
EAN/GTIN:
     4050822320547
Suchbegriffe:
Balkonstandfuß
SAT-Standfuß
sat standfuß
Sehr stabiler Stahl- Balkonständer für Betonplatten 50 x 50 cm mit geteiltem 1,0 m Mast mit Ø 48mm.

Technische Daten:

- Material: Stahl- feuerverzinkt EN ISO 1461
- Mastrohr: Ø 48mm x 1,0 m hoch, geteilt
- geeignet für mehrere Betonplatten 50 x50cm (nicht im Lieferumfang)
- antirutsch-Gummifüße unter der Platte
- sehr einfache und schnelle Montage mit nur 3 Schrauben
Weitere Informationen:
Typ:
Balkonständer
Material:
Stahl feuerverzinkt
Mast-Durchmesser:
48 mm
Besonderheiten:
Antirutschgummifüße, Montage mit nur 3 Schrauben möglich
Weitere Suchbegriffe: Balkonständer, Terrassenständer, Windradhalter, A.S.Sat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.