Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.S.SAT Alu Standfuß 60cm mit 19x19 cm Bodenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-AS30360
Hersteller:
     A.S.SAT
Herst.-Nr.:
     30360
EAN/GTIN:
     4050822303601
Suchbegriffe:
Balkonstandfuß
SAT-Standfuß
sat standfuß
Aluminium- Standfuß 600 mm, dient der Befestigung von
SAT-Antennen auf Terrasse oder Balkon .

Technische Daten:

- Material: Qualitäts- Aluminiumlegierung, salzwasserbeständig
- Edelstahl-Optik
- Höhe: 600 mm
- Halterrohr: Ø 50 mm x 2,5 mm
- Bodenplatte: 190 mm x 190 mm x 5 mm
- Bodenplatte:: mit Langlöchern zum exakten Ausrichten und
Verstärkungskragen um noch mehr Stabilität zu erhalten
- geeignet für SAT- Antennen bis Ø 90 cm

Der Standort sollte sich an einem möglichst windgeschützten
Platz auf der Terrasse oder dem Balkon befinden.
Weitere Informationen:
Typ:
Standfußhalter
Material:
Alu Edelstahl-Optik
Höhe:
60 cm
Mast-Durchmesser:
50 mm
Maße-Bodenplatte:
190 x 190 x 5 mm
Besonderheiten:
Salzwasserbeständig, Gummifüße verstellbar zum nivellieren des Mastrohres, Komplett zerlegbar
Weitere Suchbegriffe: Standfußhalter, Sat-Halter, Satschüssel, Satellitenantenne, Antennenhalter, Spiegelhalter, Satspiegel, Mast, A.S.Sat
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
10
€ 4,95*
ab € 20,38*
€ 28,24*
3 Tage
13
€ 9,45*
ab € 20,43*
€ 28,52*
5 Tage
10
€ 6,99*
ab € 40,00*
€ 54,19*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.S.SAT
46008
ab € 1,00*
Zubehör
A.S.SAT
46004
ab € 1,62*
Zubehör
A.S.SAT
46020
ab € 1,54*
Zubehör
EGB
46007
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.