Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.S.SAT Alu Standfuß 1m mit 19x19 cm Bodenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-AS30310
Hersteller:
     A.S.SAT
Herst.-Nr.:
     30310
EAN/GTIN:
     4050822303106
Suchbegriffe:
Balkonstandfuß
SAT-Standfuß
sat standfuß
Aluminium- Standfuß 1000 mm, dient der Befestigung von
SAT-Antennen auf Terrasse oder Balkon .

Technische Daten:

- Material: Qualitäts- Aluminiumlegierung, salzwasserbeständig
- Edelstahl-Optik
- Höhe: 1000 mm
- Halterrohr: Ø 50 mm x 2,5 mm
- Bodenplatte: 190 mm x 190 mm x 5 mm
- Bodenplatte:: mit Langlöchern zum exakten Ausrichten und
Verstärkungskragen um noch mehr Stabilität zu erhalten
- geeignet für Sat- Antennen bis Ø 90 cm

Der Standort sollte sich an einem möglichst windgeschützten
Platz auf der Terrasse oder dem Balkon befinden.
Weitere Informationen:
Typ:
Standfußhalter
Material:
Alu Edelstahl-Optik
Höhe:
100 cm
Mast-Durchmesser:
50 mm
Maße-Bodenplatte:
190 x 190 x 5 mm
Besonderheiten:
Salzwasserbeständig
Weitere Suchbegriffe: Standfußhalter, Sat-Halter, Satschüssel, Satellitenantenne, Antennenhalter, Spiegelhalter, Satspiegel, Mast, A.S.Sat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.S.SAT
46008
ab € 1,00*
Zubehör
A.S.SAT
46004
ab € 1,62*
Zubehör
A.S.SAT
46020
ab € 1,54*
Zubehör
EGB
46007
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.