Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.S.SAT Alu Balkonständer 40x40 cm mit Mast 1m in Edelstahloptik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-AS30040
Hersteller:
     A.S.SAT
Herst.-Nr.:
     30040
EAN/GTIN:
     4050822300402
Suchbegriffe:
Balkonstandfuß
SAT-Standfuß
sat standfuß
Dieser Alu- Balkonständer dient der SAT-Antennenbefestigung z.B. auf dem Balkon oder der Terrasse als Alternative wenn Bohrungen nicht möglich sind.

Technische Daten:

- Material: Qualitäts- Aluminiumlegierung, Salzwasserbeständig
- Edelstahl- Optik
- Halterrohr: Ø 50 x 2 mm
- Länge: 1000 mm
- Fußgestell: Winkelprofil 35 x 35 x 3 mm
- Gummifüße: verstellbar zum Nivellieren des Mastrohres
- Komplett zerlegbar
- Passend für Betonplatten 400 x 400 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)

Wir empfehlen:
Verwenden Sie zwei Betonplatten zur Stabilisierung des Ständers.
Markieren Sie dauerhaft den genauen Standort des Ständers auf
dem Balkon oder der Terrasse, um die Position nach eventuellem
Verrutschen leicht, ohne neue Einmessung, wiederzufinden.

Das Unternehmen A.S.SAT hat sich seit 1992, auf die Herstellung hochwertiger Befestigungskomponenten und -systeme für Satelliten-Empfangsanlagen spezialisiert.
Weitere Informationen:
Typ:
Balkonständer
Material:
Alu
Halterohr-Durchmesser:
50 mm
Länge:
100 cm
Besonderheiten:
Salzwasserbeständig, Gummifüße verstellbar zum nivellieren des Mastrohres, Komplett zerlegbar
Weitere Suchbegriffe: Balkonständer, Terrassenständer, Windradhalter, A.S.Sat
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
3
€ 4,95*
ab € 42,26*
€ 57,00*
4 Tage
2
€ 6,45*
ab € 56,46*
€ 74,48*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 92,39*
€ 117,91*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EGB
30050
ab € 50,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.