Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.S.SAT Kombi-Wandhalter Alu Silber 45cm Wandabstand SAT - Terrestrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-AS10902
Hersteller:
     A.S.SAT
Herst.-Nr.:
     10902
EAN/GTIN:
     4050822109029
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter

Stabiler Alu-Wandhalter zur gleichzeitigen Montage eines SAT-Spiegels und einer Terrestrischen-/UKW-Antenne.

Technische Daten: - Material: hochqualitative Aluminiumlegierung - Wandabstand 450 mm - Wandplatte: 150 mm x 150 mm x 5 mm - senkrechtes Halterrohr oben 200 mm - senkrechtes Halterrohr unten 300 mm - Halterrohr: Ø50 mm x 2,5 mm - Wandplatte: mit Langlöchern zum exakten Ausrichten und Verstärkungskragen um noch mehr Stabilität zu erhalten - geeignet für SAT- Antennen bis Ø 90cm

Qualitätsmerkmale: Das Unternehmen A.S.SAT hat sich seit 1992, auf die Herstellung hochwertiger Befestigungskomponenten und -systeme für Satelliten-Empfangsanlagen spezialisiert. Ein weiterer Qualitätsfaktor ist die Wahl der eingesetzten Materialien. Permanente Schwingungen durch Windlasten aus wechselnden Richtungen führen bei zu weichen Legierungen zum Verbiegen und letztendlich zu Materialermüdung und Bruch. A.S.SAT lässt die laufende Produktion regelmäßig vom TÜV in Bezug auf die verwendeten Legierungen überprüfen.

Weitere Informationen:
Typ:
Kombi-Wandhalter
Material:
Alu
Wandabstand:
45 cm
Mast-Durchmesser:
50 mm
Maße-Wandplatte:
150 x 150 x 5 mm
Halterohr Länge oben:
20 cm
Halterohr länge unten:
30 cm
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: antennen wandhalterung assat, antennen wandhalterung, Winkelmast, Wandhalter, Sat-Halter, Satschüssel, Satellitenantenne, Antennenhalter, Spiegelhalter, Satspiegel, Mast, A.S.Sat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.S.SAT
46008
ab € 0,99*
Zubehör
A.S.SAT
46004
ab € 1,63*
Zubehör
A.S.SAT
46020
ab € 1,54*
Zubehör
A.S.SAT
46007
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.