| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-AS10735 Herst.-Nr.: 10735 EAN/GTIN: 4050822107353 |
| |
|
| | |
| Stabiler Aluminiumwandhalter weiß pulverbeschichtet, windlastgeprüft, zur dauerhaften Befestigung von Satelliten-Spiegeln bis zu 90 cm Durchmesser. Technische Daten: - Material: hochqualitative Aluminiumlegierung - weiß pulverbeschichtet - Wandabstand: 350 mm - Höhe: 250 mm - Halterrohr: Ø50 mm x 2,5 mm - Wandplatte: 150 mm x 150 mm x 5 mm - Wandplatte: mit Langlöchern zum exakten Ausrichten und Verstärkungskragen um noch mehr Stabilität zu erhalten - geeignet für SAT- Antennen bis Ø 90cm - TÜV geprüft (statisch und dynamisch) Qualitätsmerkmale: Das Unternehmen A.S.SAT hat sich seit 1992, auf die Herstellung hochwertiger Befestigungskomponenten und -systeme für Satelliten-Empfangsanlagen spezialisiert. Die TÜV-Zertifizierung des ALU-Wandhalters bezieht sich auf das komplette Halterungssystem und nicht nur auf die Schweißnaht. Ein weiterer Qualitätsfaktor ist die Wahl der eingesetzten Materialien. Permanente Schwingungen durch Windlasten aus wechselnden Richtungen führen bei zu weichen Legierungen zum Verbiegen und letztendlich zu Materialermüdung und Bruch. A.S.SAT lässt die laufende Produktion regelmäßig vom TÜV in Bezug auf die verwendeten Legierungen überprüfen. Weitere Informationen: | | Typ: | Winkelmast | Material: | Alu | Wandabstand: | 35 cm | Mast-Durchmesser: | 50 mm | Maße-Wandplatte: | 150 x 150 x 5 mm | Pulverbeschichtet: | weiß | TÜV-Zertifikat: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: antennen wandhalterung assat, antennen wandhalterung, Winkelmast, Wandhalter, Sat-Halter, Satschüssel, Satellitenantenne, Antennenhalter, Spiegelhalter, Satspiegel, Mast, A.S.Sat |
| | |
| |