Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABEBA ESD-Berufsschuh Dynamic, Clog weiß/ blau mit Aufdruck ESD, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-AB37312-38
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     37312-38
EAN/GTIN:
     4042035823717
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ABEBA ESD-Berufsschuh Dynamic, Clog weiß/ blau mit Aufdruck ESD, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Größe 38, Fersenriemen klappbar, verstellbar, Sicherheitsklasse: OB, auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3574), ORTHOstat Sohle möglich, Sanitized behandelt, Dynamic B ESD Laufsohle blau, Rutschhemmende TPU-Laufsohle, Obermaterial: Glattleder, geeignet für: Damen / Herren, Fersenriemen verstellbar
Weitere Informationen:
Größe:
38
Sicherheitsklasse:
OB
Schuhart:
Clog weiß/blau mit Aufdruck
Produktreihe ABEBA::
Dynamic
Obermaterial::
Glattleder
Besonderheiten::
Rutschhemmende TPU-Laufsohle, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3574)
Eigenschaften::
ORTHOstat Sohle möglich, Sanitized behandelt, Dynamic B ESD Laufsohle blau
Verschlussart:
Fersenriemen klappbar, verstellbar
geeignet für::
Damen / Herren
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Clogs, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, sicherheitsclogs abeba, sicherheitsclogs weiß, sicherheitsclogs, ABEBA, Sicherheitsschuh, Arbeitschuh, Sicherheitsklasse, Arbeitsbekleidung, Arbeitssicherheitsschuhe, Sicherheitsschuhe, ESD-Bekleidung, ESD-Schuhe, Stahlkappe, rutschfeste Sohle, wechselbare Einlegesohle, atmungsaktiv, Berufsausstattung, Küche, Labor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 31,09*
€ 41,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 34,77*
€ 46,15*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 35,78*
€ 47,23*
Lager 1927
1
€ 4,95*
ab € 34,53*
€ 48,07*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 39,89*
€ 52,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 48,07*
€ 57,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,83*
€ 55,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,91*
€ 52,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,07*
€ 48,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,51*
€ 48,21
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,53*
€ 41,09
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 34,53* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
37312-39
ab € 31,10*
Ähnlich
Abeba
37312-40
ab € 31,26*
Ähnlich
Abeba
37312-41
ab € 31,28*
Ähnlich
Abeba
37312-42
ab € 31,28*
Ähnlich
Abeba
37312-43
ab € 31,25*
Ähnlich
Abeba
37312-44
ab € 31,14*
Ähnlich
Abeba
37312-45
ab € 31,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.