Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABEBA ESD-Sicherheitsschuh uni6, Halbschuh blau ESD, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Größe 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-AB31762-40
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     31762-40
EAN/GTIN:
     4042035816276
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ABEBA ESD-Sicherheitsschuh uni6, Halbschuh blau ESD, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Größe 40, Sicherheitsklasse: S1, auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle M (Art. 350122), Ristbereich mit Schnürung, atmungsaktives Innenfutter mit Silver Point, Zwischensohle Soft-PU, ORTHOstat Sohle möglich, Sanitized behandelt, Uni6 S ESD Laufsohle blau grau, Stahlkappe, Rutschhemmende TPU-Laufsohle, Obermaterial: Funktionsleder in Wabendesign, geeignet für: Damen / Herren, Kratzfest, Wasserabweisend
Weitere Informationen:
Größe:
40
Sicherheitsklasse:
S1
Schuhart:
Halbschuh blau
Produktreihe ABEBA::
uni6
Obermaterial::
Funktionsleder in Wabendesign
Besonderheiten::
Stahlkappe,Rutschhemmende TPU-Laufsohle, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle M (Art. 350122)
Eigenschaften::
Ristbereich mit Schnürung, atmungsaktives Innenfutter mit Silver Point, Zwischensohle Soft-PU, ORTHOstat Sohle möglich, Sanitized behandelt, Uni6 S ESD Laufsohle blau grau
Verschlussart:
Schnürung
geeignet für::
Damen / Herren
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd schuhe s1 40, antistatik schuhe, antistatik-schuhe abeba, ABEBA, Arbeitschuh, Sicherheitsklasse, Arbeitsbekleidung, ESD-Bekleidung, ESD-Schuhe, Stahlkappe, rutschfeste Sohle, wechselbare Einlegesohle, atmungsaktiv, Berufsausstattung, Küche, Labor
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 66,33*
€ 86,56*
9 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 77,37*
€ 100,01*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,95*
ab € 78,06*
€ 101,12*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
31762-38
ab € 66,13*
Ähnlich
Abeba
31762-41
ab € 65,71*
Ähnlich
Abeba
31762-45
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.