Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABEBA ESD-Berufsschuh light Halbschuh weiß Größe 39


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-AB31126-39
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     31126-39
EAN/GTIN:
     4042035863362
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ABEBA ESD-Berufsschuh light, Halbschuh weiß ESD, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Größe 39, HACCP, A-micro, Sicherheitsklasse: O2, auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3559), Ristbereich mit Schnürung, küchengeeignet, feuchtigkeitsabsorbierendes Spezialinnenfutter mit Silberfäden, ORTHOstat Sohle möglich, Sanitized behandelt, light B ESD Laufsohle weiß, Rutschhemmende PU-Laufsohle, Obermaterial: Mikrofaser, geeignet für: Damen / Herren, Sohlenerhöhung möglich
Weitere Informationen:
Größe:
39
Sicherheitsklasse:
O2
Schuhart:
Halbschuh weiß
Produktreihe ABEBA::
light
Obermaterial::
Mikrofaser
Besonderheiten::
Rutschhemmende PU-Laufsohle, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, HACCP, A-micro, auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3559)
Eigenschaften::
Ristbereich mit Schnürung, küchengeeignet, feuchtigkeitsabsorbierendes Spezialinnenfutter mit Silberfäden, ORTHOstat Sohle möglich, Sanitized behandelt, light B ESD Laufsohle weiß
Verschlussart:
Schnürung
geeignet für::
Damen / Herren
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh abeba weiß 39, antistatik schuhe, antistatik-schuhe abeba, ABEBA, Arbeitschuh, Sicherheitsklasse, Arbeitsbekleidung, ESD-Bekleidung, ESD-Schuhe, Stahlkappe, rutschfeste Sohle, wechselbare Einlegesohle, atmungsaktiv, Berufsausstattung, Küche, Labor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
31126-38
ab € 50,97*
Ähnlich
Abeba
31126-41
ab € 51,22*
Ähnlich
Abeba
31126-44
ab € 51,20*
Ähnlich
Abeba
31126-45
ab € 51,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.