Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA Lötbad T 50 S 65W, 230V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-0T55
Hersteller:
     Kurtz Ersa
Herst.-Nr.:
     0T55
EAN/GTIN:
     4003008069556
Suchbegriffe:
Lötbad
Lötstation
ersa lötstation 65watt
lötstation ersa
ERSA Kleinlödbad T 50 S

Das Kleinlötbad T 50 S wird vorzugsweise zum Tauchverzinnen von Litzenenden,Anschlußdrähten und Kabelschuhen verwendet..

Technische Daten:
Nennleistung (Watt): 65
Versorgungsspannung (Volt): 230
Maximale Temperatur in °C: 300

Tiegelmaße
Breite in mm: 20
Länge in mm: 28
Tiefe in mm: 13

Lotmenge in Gramm: 40
Ersatzheizkörper: 0051T001
Anzahl der Heizkörper: 1 Stück
Weitere Informationen:
Leistung:
65 Watt
Temperatur:
300 °C
Maße:
28x20x13 mm
ca Lotmenge:
40 g
Gesamtgewicht:
370 g
Weitere Suchbegriffe: lötstation, Lötbäder, Lottiegel, tauchverzinnen, Schmelztiegel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 94,34*
€ 115,43*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 97,77*
€ 115,44*
€ 4,80*
ab € 99,98*
€ 118,00*
Frei Haus
ab € 108,39*
€ 131,20*
Lager 1927
6
€ 4,95*
ab € 112,32*
€ 132,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,28*
€ 157,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,72*
€ 155,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,75*
€ 141,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,32*
€ 133,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
051T001
ab € 19,98*
Zubehör
Kurtz Ersa
4HMFARBE
ab € 55,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.