Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA RDS80 elektronisch geregelte Lötstation, 80W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikeldetailansicht 4
Artikeldetailansicht 5
Artikeldetailansicht 6
Artikel-Nr.:
     1927-0RDS80
Hersteller:
     Kurtz Ersa
Herst.-Nr.:
     0RDS80
EAN/GTIN:
     4003008065138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation ersa
lötstation
Lötstation ERSA RDS 80

Power-Lötstation mit Mikroprozessor-Regelung
Die Lötstation RDS 80 besteht aus:
- Elektronikstation 80W (0RDS803)
- Lötkolben RT 80 80W (0890CDJ)
- 2,2 mm meißelförmige ERSADUR-Lötspitze (0842CD)
- Ablageständer für Lötkolben

Die Lötstation ERSA RDS 80 ist prozessorgesteuert und bietet neben der direkten Anwahl von 3 programmierbaren Temperaturen weitere nützliche Features wie Standby- und Auto-Power-Off-Funktion sowie ein grosses, gut ablesbares LC-Display.
Das kraftvolle PTC-Heizelement des Lötkolbens RT 80 übernimmt bei dieser Temperatur-Regelungstechnik die Funktion des Temperaturfühlers und garantiert durch die hohe Anfangsleistung ein äußerst schnelles Aufheizen. Durch die grosse Auswahl an ERSADUR-Lötspitzen der Serien 832 und 842 lassen sich mit der ERSA RDS 80 nahezu alle Lötaufgaben für den Hobbyelektroniker sowie einfache Anwendungen in der Industrie lösen.

Jetzt standardmäßig mit superflexiblem Kabel durch Silikonummantelung.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
150-450 °C
Leistung RT80:
105 Watt
Anheizzeit auf 280°C:
40 Sekunden
Weitere Suchbegriffe: digitale Löstation, RDS80, Lötkolben, löten
Angebote (48)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,11*
€ 128,15*
Lager 1927
755
€ 4,95*
ab € 113,21*
€ 128,18*
Frei Haus
ab € 134,10*
€ 155,66*
1 Tag
53
Frei Haus
ab € 134,91*
€ 156,89*
1 Tag
53
€ 4,90*
ab € 138,40*
€ 156,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,18*
€ 152,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,40*
€ 145,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,71*
€ 140,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,21*
€ 134,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832BD/SB
ab € 6,36*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832CD/SB
ab € 6,38*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0842CDLF/SB
ab € 11,94*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 BD LF
ab € 12,02*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 BD
ab € 15,16*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 ED LF
ab € 12,25*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 SD
ab € 15,18*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 YD
ab € 15,14*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0WICKNC1.5/SB
ab € 2,75*
Zubehör
Ersa Löttechnik
A39
ab € 28,88*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0670CDJ
ab € 32,81*
Zubehör
FELDER Löttechnik
552094101037
ab € 14,35*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832UD/SB
ab € 6,93*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832ED/SB
ab € 6,36*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.