Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA i-CON1VC MK2 ESD Profi-Basisstation mit Schnittstelle, kompatibel mit weiteren Lötwerkzeugen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-0IC1135V0C
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0IC1135V0C
EAN/GTIN:
     4003008153972
Suchbegriffe:
Lötstation
ersa lötstation 150w
lötstation ersa
lötstation
ERSA i-CON1VC MK2 ESD Profi-Basisstation mit Schnittstelle, kompatibel mit vielen weiteren Lötwerkzeugen

Lieferumfang
- Elektronikstation 80W (0IC1135V)

Innovative Lösung für intelligentes Handlöten
ERSA hat mit der i-CON 1 V MK2 eine Lötstation entwickelt, die den Anforderungen an die höheren Arbeitstemperaturen und die zunehmend kleineren Prozessfenster der bleifreien Lötvorgänge gerecht wird. Es ist möglich den Standardlötkolben i-Tool (0105CDJ) anzuschließen. Außerdem ist das Gerät kompatibel mit vielen weiteren Lötkolbentypen (Siehe Liste unten). Die i-CON 1 V MK2 ist natürlich antistatisch.

An die Version i-Con 1V C MK2 (Mit Schnittstelle) können die ERSA Filtergeräte so angeschlossen werden das das Standby-Signal an den Filter übergeben wird. Dieser fährt dann gleichzeitig mit der Station runter. Außerdem können Sie mit Hilfe der Schnittstelle eine Heizplatte (z.B.: 0IRHP100A-03) anbinden und Steuern.

Innovative Technologie - die Highlights auf einen Blick:
- mit dem Lötkolben i-Tool bis zu 150 W Heizleistung
- Bedienfreunliche "One Touch"-Bedienung der Software
- großes Multifunktionsdisplay
- Schnittstelle für den Anschluss einer Lötfrauchabsaugung oder einer Heizplatte

Folgende Lötwerkzeuge können angeschlossen werden:
- i-Tool (0105CDJ)
- Chip-Tool Classic (0450MDJ)
- Chip-Tool Vario (0460MDJ)
- X-Tool Classic (0720EDJ) nur mit Vakuumeinheit 0CU100
- X-Tool Vario (0740EDJ) nur mit Vakuumeinheit 0CU100
- Micro-Tool (0270BDJ)
- Tech-Tool (0640ADJ)
- Power-Tool (0840CDJ)
Weitere Informationen:
Leistung:
150 Watt
Weitere Suchbegriffe: ersa, i-con, mk2, i-tool, 150w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 462,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,11*
€ 640,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,52*
€ 636,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,08*
€ 579,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,40*
€ 569,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,57*
€ 550,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ersa Löttechnik
0IC1135A
ab € 244,80*
Ähnlich
Ersa Löttechnik
0IC1105A0C
ab € 510,85*
Ähnlich
Ersa Löttechnik
0IC1105V
ab € 445,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.