Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA Independent 130 Gaslöt-Basic-Set 130W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikeldetailansicht 4
Artikeldetailansicht 5
Artikeldetailansicht 6
Artikel-Nr.:
     1927-0G13400041
Hersteller:
     Kurtz Ersa
Herst.-Nr.:
     0G13400041
EAN/GTIN:
     4003008061543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Lötkolben
Gaslötkolben
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
ERSA Independent 130 Gas-Lötset "Basic" Set im Kunststoffetui inkl. 2 Lötspitzen 0G132KN und 0G132CN

Der "große" Gaslöter von ERSA, der Independent 130, findet überall dort seine Anwendung, wo anspruchsvolle Lötaufgaben ohne Stromversorgung zu lösen sind. Durch sein großes Leistungsspektrum von stufenlos einstellbaren 25 - 130 Watt (vergl. mit elektr. Lötkolben) und seine umfangreiche Palette an Lötspitzen, ergeben sich sehr breit gefächerte Einsatzmöglichkeiten im Service-, Installations-, Wartungs- und Reparaturbereich. Die im Gerät integrierte Piezo-Zündung und der Betrieb mit handelsüblichem Butan-Feuerzeuggas gewährleisten einfachste Handhabung und hohe Zuverlässigkeit. Die Betriebsdauer mit einer Gasfüllung beträgt ca. 120 min., die maximale Lötspitzentemperatur liegt bei ca. 580°C.
Wie sein kleiner Bruder, der Independent 75, ist auch der Independent 130 in den beiden Set-Varianten als Basic-Set beziehungsweise Profi-Set erhältlich.
Im Independent 130 "Basic Set" enthalten ist ein Gaslötkolben mit montierter Lötspitze (0G132KN), 2,4 mm meißelförmig, eine weitere Lötspitze 0G132CN 1,0 mm sowie ein Schwammbehälter mit Reinigungsschwamm(0006G).

Alle Teile dieses Sets werden in einem pratischen Kunststoff-Etui geliefert

Abmessungen(Gaslötkolben): ∅ 3,5cm/ Länge 23cm

Maximaler Inhalt des Gasdepots: ca. 10ml
Weitere Informationen:
max. Temperatur:
580 °C
Leistung:
25-130 Watt
Anheizzeit:
50 Sekunden
ca. Laufzeit pro Füllung:
120 min.
Weitere Suchbegriffe: Lötspitzen, ersa gaslötkolben 130w, ersa ersatzlötspitze, lötspitzen, Lötkolben, Gaslöten, löten, Gaslöt-Set
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 69,55*
€ 86,45*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 69,76*
€ 86,46*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 70,31*
€ 86,68*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 70,02*
€ 86,68*
Lager 1927
38
€ 4,95*
ab € 85,37*
€ 105,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,82*
€ 124,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G132AN/SB
ab € 10,23*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G132CN/SB
ab € 10,93*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G132HE/SB
ab € 10,73*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G132KN/SB
ab € 10,86*
Zubehör
Kurtz Ersa
0G132BE
ab € 10,83*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G808K
ab € 1,67*
Zubehör
Ersa Löttechnik
840391
ab € 10,20*
Zubehör
RS Pro
7903580
ab € 6,03*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0006G/SB
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.