Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA ERSADUR Lötspitze für i-Tool, gerade- konisch, meißelförmig, 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikel-Nr.:
     1927-0102CDLF120C
Hersteller:
     Kurtz Ersa
Herst.-Nr.:
     0102CDLF120C
EAN/GTIN:
     4003008084412
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersatzlötspitze meißelform
Typ: Dauerlötspitze mit ERSADUR-LF Beschichtung
Form: gerade-konisch, meißelförmig
Durchmesser: 12,0 mm

Die ERSA i-Tip ERSADUR Dauerlötspitze 0102CDLF120C ist mit Ihrer speziellen Eisen Zwischenbeschichtung für langlebiges Löten mit bleifreiem und bleihaltigem Lot geeignet.

Passend für den Lötkolben i-Tool (0100CDJ) der Lötstation i-CON in den Versionen:

- 0IC1000A ERSA i-CON ESD Profi-Lötstation
- 0IC1100A ERSA i-CON1 ESD Profi-Lötstation
- 0IC1100A0C ERSA i-CON1 ESD mit Datenschnittstelle
- 0IC1100V ERSA i-CON1V ESD Profi-Lötstation

- 0IC1200A ERSA i-CON nano

- 0IC1300 ERSA i-CON pico
- 0IC1310 ERSA i-CON pico Plus16

- 0IC2000A ERSA i-CON2 ESD 2 Kanal-Lötstation
- 0IC2000A0C ERSA i-CON2 ESD mit Datenschnittstelle
- 0IC2000AIT ERSA i-CON2 ESD mit 2x i-TOOL
- 0IC2000AC ERSA i-CON2 ESD mit i-TOOL & ChipTool Classic
- 0IC2000AXT ERSA i-CON2 ESD mit i-TOOL & X-TOOL

- 0IC2200V ERSA i-CON2V ESD
- 0IC2200V0C ERSA i-CON2V ESD mit Daten-Schnittstelle
- 0IC2200VC ERSA i-CON2V ESD mit i–Tool und Chip Tool Vario
- 0IC2200VIT ERSA i-CON2V ESD mit 2x i-TOOL
- 0IC2200VXT ERSA i-CON2V ESD mit i-TOOL & X-TOOL
- 0IC2100VC ERSA i-CON2V ESD mit i-Tool & ChipTool Classic
- 0IC2100VXT ERSA i-CON2V ESD mit i-TOOL & X-TOOL

- 0ICV2000AI ERSA Vario 4 ESD mit Air-Tool
- 0ICV4000AI ERSA Vario 4 ESD mit Air-Tool, i-Tool
- 0ICV4000AIC ERSA Vario 4 ESD mit Air-Tool, i-Tool, ChipTool Vario
- 0ICV4000AICX ERSA Vario 4 ESD mit Air-Tool, i-Tool, ChipTool Vario, X-Tool Classic
- 0ICV4000AICXV ERSA Vario 4 ESD mit Air-Tool, i-Tool, ChipTool Vario, X-Tool Vario

ERSADUR-Lötspitzen sind hochwertig produziert und für den Dauerbetrieb geschaffen. In einem speziellen Verfahren werden sie auf galvanischem Weg mit einer Eisenschicht plattiert und durch eine zusätzliche Chromschicht vor Korrosion und Oxidation geschützt. Perfekter Wärmetransfer schützt den Heizkörper des Lötkolbens vor Überhitzung und vorzeitigem Verschleiß.

Die ERSA 0102 Lötspitzenserie bietet ein umfassendes Programm an Löt- und Entlötspitzen von über 40 Formen & Größen passend zu Ihrer Lötaufgabe von 0,1 mm bis 37 mm Breite/Durchmesser.
Weitere Informationen:
Ausführung:
meißelförmig gerade
Lötspitzenbreite:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, kurtz-ersa lötspitze, ERSADUR, Ersa i-Con, i-Tool
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,40*
€ 26,43*
€ 6,90*
ab € 19,22*
€ 26,44*
€ 4,80*
ab € 19,59*
€ 27,09*
Lager 1927
60
€ 4,95*
ab € 19,61*
€ 27,16*
6 Tage
32
€ 3,79*
ab € 22,04*
€ 30,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0130CDK
ab € 64,28*
Zubehör
Kurtz Ersa
0IC1300
ab € 114,85*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ICV4000AIC
ab € 1.807,13*
Zubehör
Kurtz Ersa
0IC1100A
ab € 336,50*
Zubehör
Kurtz Ersa
0120CDK
ab € 125,54*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0100CDJ
ab € 154,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.