Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Lötspitzen
>
Artikel
ERSA ERSADUR Lötspitze für i-Tool, gerade- konisch, meißelförmig, 8 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1927-0102CDLF080C
Hersteller:
Kurtz Ersa
Herst.-Nr.:
0102CDLF080C
EAN/GTIN:
4003008084399
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen ersa
Typ: Dauerlötspitze mit ERSADUR-LF Beschichtung
Form: gerade-konisch, meißelförmig
Durchmesser: 8 mm
Die ERSA i-Tip ERSADUR Dauerlötspitze 0102CDLF80C ist mit Ihrer speziellen Eisen Zwischenbeschichtung für langlebiges Löten mit bleifreiem und bleihaltigem Lot geeignet.
Passend für den Lötkolben i-Tool (0100CDJ) der Lötstation i-CON in den Versionen:
- 0IC1000A ERSA i-CON ESD Profi-Lötstation
- 0IC1100A ERSA i-CON1 ESD Profi-Lötstation
- 0IC1100A0C ERSA i-CON1 ESD mit Datenschnittstelle
- 0IC1100V ERSA i-CON1V ESD Profi-Lötstation
- 0IC1200A ERSA i-CON nano
- 0IC1300 ERSA i-CON pico
- 0IC1310 ERSA i-CON pico Plus16
- 0IC2000A ERSA i-CON2 ESD 2 Kanal-Lötstation
- 0IC2000A0C ERSA i-CON2 ESD mit Datenschnittstelle
- 0IC2000AIT ERSA i-CON2 ESD mit 2x i-TOOL
- 0IC2000AC ERSA i-CON2 ESD mit i-TOOL & ChipTool Classic
- 0IC2000AXT ERSA i-CON2 ESD mit i-TOOL & X-TOOL
- 0IC2200V ERSA i-CON2V ESD
- 0IC2200V0C ERSA i-CON2V ESD mit Daten-Schnittstelle
- 0IC2200VC ERSA i-CON2V ESD mit i–Tool und Chip Tool Vario
- 0IC2200VIT ERSA i-CON2V ESD mit 2x i-TOOL
- 0IC2200VXT ERSA i-CON2V ESD mit i-TOOL & X-TOOL
- 0IC2100VC ERSA i-CON2V ESD mit i-Tool & ChipTool Classic
- 0IC2100VXT ERSA i-CON2V ESD mit i-TOOL & X-TOOL
- 0ICV2000AI ERSA Vario 4 ESD mit Air-Tool
- 0ICV4000AI ERSA Vario 4 ESD mit Air-Tool, i-Tool
- 0ICV4000AIC ERSA Vario 4 ESD mit Air-Tool, i-Tool, ChipTool Vario
- 0ICV4000AICX ERSA Vario 4 ESD mit Air-Tool, i-Tool, ChipTool Vario, X-Tool Classic
- 0ICV4000AICXV ERSA Vario 4 ESD mit Air-Tool, i-Tool, ChipTool Vario, X-Tool Vario
ERSADUR-Lötspitzen sind hochwertig produziert und für den Dauerbetrieb geschaffen. In einem speziellen Verfahren werden sie auf galvanischem Weg mit einer Eisenschicht plattiert und durch eine zusätzliche Chromschicht vor Korrosion und Oxidation geschützt. Perfekter Wärmetransfer schützt den Heizkörper des Lötkolbens vor Überhitzung und vorzeitigem Verschleiß.
Die ERSA 0102 Lötspitzenserie bietet ein umfassendes Programm an Löt- und Entlötspitzen von über 40 Formen & Größen passend zu Ihrer Lötaufgabe von 0,1 mm bis 37 mm Breite/Durchmesser.
Weitere Informationen:
Ausführung:
meißelförmig gerade konisch
Lötspitzenbreite:
8 mm
... >
Lager 1927
>
Lötwerkzeuge
>
Lötspitzen
Weitere Suchbegriffe:
lötspitzen
,
ERSADUR
,
Ersa i-Con
,
i-Tool
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,73*
€ 25,37*
Lager 1927
2 Tage
92
€ 4,95*
ab € 17,82*
€ 25,38*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 18,68*
€ 25,63*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 18,72*
€ 25,79*
Lager 8898
3 Tage
34
€ 3,79*
ab € 20,72*
€ 28,20*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1927
Versand:
Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1927
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lötkolben, Ersa 0100CDJ, 150 W, 230 V
Ersa Löttechnik
0100CDJ
€ 203,58*
Zubehör
Ersa 0130CDK Lötkolben Meißelform +150 - +350 °C
Ersa Löttechnik
0130CDK
€ 82,90*
Zubehör
ERSA Lötkolben i-Tool NANO 80W
Kurtz Ersa
0120CDK
€ 157,89*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.