Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19"-Verteilergestell 42 HE, 2100x600x1100mm, mit Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19"-Verteilergestell 42 HE, 2100x600x1100mm, mit Sockel
19"-Verteilergestell 42 HE, 2100x600x1100mm, mit Sockel
19"-Verteilergestell 42 HE, 2100x600x1100mm, mit Sockel
19"-Verteilergestell 42 HE, 2100x600x1100mm, mit Sockel
19"-Verteilergestell 42 HE, 2100x600x1100mm, mit Sockel
Artikel-Nr.:
     1896-26.50.9305
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     58-2101-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen

  • Flexible Alternative zu einem 19"-Schrank
  • Geeignet bei häufigem Zugriff auf 19"-Einbaugeräte, z.B. in Labors, Entwicklung- und Testabteilungen, oder zum Einsatz in klimatisierten und gesicherten Technikräumen
  • Material: Stahlblech
  • Das 19"-Verteilergestell besteht aus zwei 19"-Rahmen von je 21 HE und einem stabilen Sockel, auf dem auch noch eine zweite 19"-Ebene (26.50.9307) installiert werden kann.

  • Weiteres optionales Zubehör:
19"-Fachboden 3 HE 26.51.0009, Stellfläche 425 x 350 mm, Tragkraft max. 15 kg

Weitere Informationen:
Hersteller:
apraNET
Produktgruppe:
19"-/10"-Technik
Produkttyp:
19"-Zubehör mechanisch
Serverschrank:
nein
Höheneinheiten HE:
42
Mit Sockel:
ja
Abmessungen (HxBxT) mit Sockel:
2100 x 600 x 1100 mm
Schutzart IP:
00
19"-Ebene:
vorne
Belüftung:
passiv
Justierfüsse:
nein
Farbe (Schrankgestell):
RAL 7035 Lichtgrau
Technische Besonderheiten:
Mit stabilem Sockel
Höhe:
2100 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
1100 mm
Verpackungshöhe:
530 mm
Verpackungsbreite:
800 mm
Verpackungstiefe:
1100 mm
Paketgewicht:
35 kg
Bruttogewicht:
35
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll gestellrahmen, 19""Wandschränke, 58-2100-00, 582-101-00, Verteilergestell, Wandverteiler, 19Zoll, Netzwerkschrank, 19 Zoll, Laborgestell, Wallcabinets, 19""Wandschrank, Schaltschrank, 19 zoll-Gestell, Technik, 19 zoll Technik, Rackmount, LANSchrank, 58210100, LANWandgehäuse, APRANET, LANWandSchrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,37*
€ 520,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,11*
€ 511,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,73*
€ 488,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,34*
€ 471,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,37*
€ 430,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.