Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF DOP.TUER PERF.1400H600B 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF DOP.TUER PERF.1400H600B 7035
SCHROFF DOP.TUER PERF.1400H600B 7035
SCHROFF DOP.TUER PERF.1400H600B 7035
Artikel-Nr.:
     1896-26.16.5901
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     22130685
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür

Varistar Doppeltür, IP 20, perforiert, 3 Punkt-Verriegelung, 1400 B x 600 T, RAL 7035

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höheneinheiten:
29 HE
Höhe:
1400 mm
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Schroff, ENC_22130-685, Varistar, nvent, 19-zoll, 22130-685, 194605131341, 22130685
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1896
Frei Haus
ab € 277,94*
€ 338,46*
Frei Haus
ab € 283,36*
€ 342,58*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,46*
€ 402,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,90*
€ 397,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,41*
€ 381,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,07*
€ 366,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,94*
€ 330,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.