Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF DOP.TUER PERF.1400H800B 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF DOP.TUER PERF.1400H800B 7021
SCHROFF DOP.TUER PERF.1400H800B 7021
SCHROFF DOP.TUER PERF.1400H800B 7021
Artikel-Nr.:
     1896-26.16.5794
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130686
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür

Varistar Doppeltür, IP 20, perforiert, 3 Punkt-Verriegelung, 1400 B x 800 T, RAL 7021

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höheneinheiten:
29 HE
Höhe:
1400 mm
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Schroff, 21130686, Varistar, nvent, 194605128983, 19-zoll, ENC_21130-686, 21130-686
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,07*
€ 457,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,79*
€ 450,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,05*
€ 432,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,46*
€ 415,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,64*
€ 377,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.