Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF ATCA 14U 14S LOW-PWR-NR ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF ATCA 14U 14S LOW-PWR-NR ECO
SCHROFF ATCA 14U 14S LOW-PWR-NR ECO
SCHROFF ATCA 14U 14S LOW-PWR-NR ECO
Artikel-Nr.:
     1896-26.16.5567
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     11990900
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
baugruppenträger

ATCA System ECO Modular Serie, 14 Slot, DC, 250 mit Slot

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
AdvTCA Systeme
Höheneinheiten:
14 HE
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 11990-900, AdvTCA Systeme, ENC_11990-900, 19-zoll, Schroff, 194605051069, 11990900, nvent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.401,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.401,39*
€ 5.237,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.366,82*
€ 5.196,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.230,24*
€ 5.033,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.168,72*
€ 4.960,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.168,68*
€ 4.960,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.