Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF ATCA SYSTEM 13HE DS RAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF ATCA SYSTEM 13HE DS RAD
SCHROFF ATCA SYSTEM 13HE DS RAD
SCHROFF ATCA SYSTEM 13HE DS RAD
Artikel-Nr.:
     1896-26.16.5553
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     11990601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

ATCA System 300/40 Serie, 14 Slot, DC, Dual Star, Radial-IPMB

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
AdvTCA Systeme
Höheneinheiten:
13 HE
Tiefe:
383 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, 11990601, 194605050925, AdvTCA Systeme, 19-zoll, Schroff, ENC_11990-601, 11990-601, nvent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7.618,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.618,74*
€ 9.066,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.565,73*
€ 9.003,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.366,85*
€ 8.766,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.287,45*
€ 8.672,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.