Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF ATCA 6S 6HE DC RAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF ATCA 6S 6HE DC RAD
SCHROFF ATCA 6S 6HE DC RAD
SCHROFF ATCA 6S 6HE DC RAD
SCHROFF ATCA 6S 6HE DC RAD
SCHROFF ATCA 6S 6HE DC RAD
SCHROFF ATCA 6S 6HE DC RAD
Artikel-Nr.:
     1896-26.16.5549
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     11990203
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

ATCA System 450/40 Serie, 6 Slot, DC, Replicated Mesh, Radial-IPMB

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
AdvTCA Systeme
Höheneinheiten:
6 HE
Tiefe:
406 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, AdvTCA Systeme, 11990203, 19-zoll, 11990-203, Schroff, ENC_11990-203, nvent, 194605050864
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6.142,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.142,99*
€ 7.310,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.079,90*
€ 7.235,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.913,73*
€ 7.037,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.844,61*
€ 6.955,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.841,44*
€ 6.951,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.