Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF ATCA SYSTEM 14HE 14S DS BUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF ATCA SYSTEM 14HE 14S DS BUS
SCHROFF ATCA SYSTEM 14HE 14S DS BUS
SCHROFF ATCA SYSTEM 14HE 14S DS BUS
SCHROFF ATCA SYSTEM 14HE 14S DS BUS
SCHROFF ATCA SYSTEM 14HE 14S DS BUS
Artikel-Nr.:
     1896-26.16.5545
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     11990100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
baugruppenträger

ATCA System 450/40 Serie, 14 Slot, DC, Dual Star, Bus-IPMB

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
AdvTCA Systeme
Höheneinheiten:
14 HE
Tiefe:
383 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 11990-100, AdvTCA Systeme, 19-zoll, 11990100, Schroff, 194605050796, ENC_11990-100, nvent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9.856,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.856,45*
€ 11.729,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.803,21*
€ 11.665,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.620,12*
€ 11.447,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.566,86*
€ 11.384,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.