Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF ATCA SYSTEM 14HE 14S DS RAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF ATCA SYSTEM 14HE 14S DS RAD
SCHROFF ATCA SYSTEM 14HE 14S DS RAD
SCHROFF ATCA SYSTEM 14HE 14S DS RAD
SCHROFF ATCA SYSTEM 14HE 14S DS RAD
SCHROFF ATCA SYSTEM 14HE 14S DS RAD
Artikel-Nr.:
     1896-26.16.5197
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     11990101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

ATCA System 450/40 Serie, 14 Slot, DC, Dual Star, Radial-IPMB

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
AdvTCA Systeme
Höheneinheiten:
14 HE
Tiefe:
383 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, ENC_11990-101, 11990-101, AdvTCA Systeme, 19-zoll, 11990101, Schroff, 194605050802, nvent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9.929,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.929,98*
€ 11.816,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.845,27*
€ 11.715,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.642,94*
€ 11.475,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.570,49*
€ 11.388,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.