Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Seitenwand für Slim-Line - SEIT.WD.47HE 500T SL 7035 2X


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Seitenwand für Slim-Line - SEIT.WD.47HE 500T SL 7035 2X
SCHROFF Seitenwand für Slim-Line - SEIT.WD.47HE 500T SL 7035 2X
SCHROFF Seitenwand für Slim-Line - SEIT.WD.47HE 500T SL 7035 2X
SCHROFF Seitenwand für Slim-Line - SEIT.WD.47HE 500T SL 7035 2X
SCHROFF Seitenwand für Slim-Line - SEIT.WD.47HE 500T SL 7035 2X
Artikel-Nr.:
     1896-26.15.6384
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     26230079
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
seitenwand schaltschrank schroff

Novastar Seitenwand für Slim-Line, RAL 7035, 47 HE 500mm

SIDEPL.47U 500D SL 7035 2PC

Seitenwand für Slim-Line

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Novastar
Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höheneinheiten:
47 HE
Höhe:
2145 mm
Tiefe:
500 mm
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: seitenwand schaltschrank, SIDEPL.47U, 26230079, 500D, SL, 26230-079, 7035, SIDEPL.47U 500D SL 7035 2PC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1896
Frei Haus
ab € 245,67*
€ 292,87*
Frei Haus
ab € 262,47*
€ 314,59*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 292,87*
€ 348,52
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 291,84*
€ 347,29
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 284,47*
€ 338,52
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 273,45*
€ 325,41
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 245,67*
€ 292,35
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 122,835* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
27230115
ab € 25,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.