Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Stahltür - STAHLTUER 180 GRAD 47HE 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Stahltür - STAHLTUER 180 GRAD 47HE 7035
SCHROFF Stahltür - STAHLTUER 180 GRAD 47HE 7035
SCHROFF Stahltür - STAHLTUER 180 GRAD 47HE 7035
SCHROFF Stahltür - STAHLTUER 180 GRAD 47HE 7035
Artikel-Nr.:
     1896-26.15.6373
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     26230029
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür

Novastar Stahltür, 180° Öffnungswinkel, RAL 7035, 47 HE, 553 B

STEEL DOOR 180 DEG 47U 7035

Stahltür

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Novastar
Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höheneinheiten:
47 HE
Höhe:
2111 mm
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: 180, DOOR, DEG, 26230-029, STEEL, 47U, 7035, STEEL DOOR 180 DEG 47U 7035, 26230029
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1896
Frei Haus
ab € 216,41*
€ 263,98*
Frei Haus
ab € 219,39*
€ 267,39*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,98*
€ 314,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,38*
€ 309,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,18*
€ 297,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,57*
€ 289,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,41*
€ 257,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60127-018
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.