Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Stahltür - STAHLTUER 180 GRAD 20HE 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Stahltür - STAHLTUER 180 GRAD 20HE 7035
SCHROFF Stahltür - STAHLTUER 180 GRAD 20HE 7035
SCHROFF Stahltür - STAHLTUER 180 GRAD 20HE 7035
SCHROFF Stahltür - STAHLTUER 180 GRAD 20HE 7035
Artikel-Nr.:
     1896-26.15.6368
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     26230024
EAN/GTIN:
     4036088092954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank

Novastar Stahltür, 180° Öffnungswinkel, RAL 7035, 20 HE, 553 B

STEEL DOOR 180 DEG 20U 7035

Stahltür

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Novastar
Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höheneinheiten:
20 HE
Höhe:
911 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
600 mm
Verpackungstiefe:
1000 mm
Paketgewicht:
1 kg
Bruttogewicht:
1
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Verteilertür, schroff netzwerkschrank, verteilertür, netzwerkschrank ral 7035, STEEL DOOR 180 DEG 20U 7035, DOOR, DEG, 20U, STEEL, 26230-024, 26230024, 7035, 180
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1896
Frei Haus
ab € 135,48*
€ 166,95*
Frei Haus
ab € 136,55*
€ 169,12*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,95*
€ 198,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,11*
€ 195,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,47*
€ 186,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,40*
€ 182,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,48*
€ 161,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60127-018
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.