Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Seitenwand, geschraubt für IP55 - SWD 1200H1200T IP55 7035 2ST


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Seitenwand, geschraubt für IP55 - SWD 1200H1200T IP55 7035 2ST
SCHROFF Seitenwand, geschraubt für IP55 - SWD 1200H1200T IP55 7035 2ST
SCHROFF Seitenwand, geschraubt für IP55 - SWD 1200H1200T IP55 7035 2ST
SCHROFF Seitenwand, geschraubt für IP55 - SWD 1200H1200T IP55 7035 2ST
Artikel-Nr.:
     1896-26.15.4376
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     22130533
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
seitenwand schaltschrank schroff

Varistar IP 55 Seitenwände, mit Schraubbefestigung, RAL 7035, 1200 H 1200 T

SIDEPANEL 1200 1200 IP55 7035

Seitenwand, geschraubt für IP55, geschraubt für IP 55

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höheneinheiten:
24 HE
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
1200 mm
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: seitenwand schaltschrank, 22130533, SIDEPANEL 1200 1200 IP55 7035, 22130-533, IP55, 1200, 7035, SIDEPANEL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1896
Frei Haus
ab € 301,76*
€ 359,39*
Frei Haus
ab € 323,52*
€ 383,01*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 359,39*
€ 427,67
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 357,11*
€ 424,96
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 341,99*
€ 406,97
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 329,81*
€ 392,47
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 301,76*
€ 359,09
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 150,88* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.