Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF 19"-Schrank, mit Rauchglastür und Rückwand - NOVASTAR 16HE553B600T 7021-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF 19"-Schrank, mit Rauchglastür und Rückwand - NOVASTAR 16HE553B600T 7021-35
SCHROFF 19"-Schrank, mit Rauchglastür und Rückwand - NOVASTAR 16HE553B600T 7021-35
SCHROFF 19"-Schrank, mit Rauchglastür und Rückwand - NOVASTAR 16HE553B600T 7021-35
SCHROFF 19"-Schrank, mit Rauchglastür und Rückwand - NOVASTAR 16HE553B600T 7021-35
SCHROFF 19"-Schrank, mit Rauchglastür und Rückwand - NOVASTAR 16HE553B600T 7021-35
SCHROFF 19"-Schrank, mit Rauchglastür und Rückwand - NOVASTAR 16HE553B600T 7021-35
Artikel-Nr.:
     1896-26.15.1311
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     16230020
EAN/GTIN:
     4036088088568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rückwand Schaltschrank
Schaltschrank
19 Zoll Schrank
NT-Schrank

Schrank Novastar mit Glastür und Rückwand, Slim Line, RAL 7021/7035, 765H 553W 600D

NOVASTAR 16U 553W600D 7021-35

19"-Schrank, mit Rauchglastür und Rückwand

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Novastar
Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höheneinheiten:
16 HE
Höhe:
767 mm
Tiefe:
600 mm
Verpackungshöhe:
840 mm
Verpackungsbreite:
620 mm
Verpackungstiefe:
650 mm
Paketgewicht:
35 kg
Bruttogewicht:
35
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Verteilertür, schaltschrank ral 7035, verteilertür, schaltschrank schroff, NOVASTAR, NOVASTAR 16U 553W600D 7021-35, 16U, 16230-020, 7021-35, 16230020, 553W600D
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1896
Frei Haus
ab € 631,13*
€ 728,09*
Frei Haus
ab € 637,22*
€ 736,79*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,09*
€ 866,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,04*
€ 853,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,97*
€ 797,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,45*
€ 770,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,13*
€ 751,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
27230066
ab € 21,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.