Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF VARISTAR Serverschrank 42 HE, 2000x800x1000mm, o.Sockel, RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF VARISTAR Serverschrank 42 HE, 2000x800x1000mm, o.Sockel, RAL7021
SCHROFF VARISTAR Serverschrank 42 HE, 2000x800x1000mm, o.Sockel, RAL7021
SCHROFF VARISTAR Serverschrank 42 HE, 2000x800x1000mm, o.Sockel, RAL7021
Artikel-Nr.:
     1896-26.10.0614
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20130-025A1008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

Sehr flexibler Serverschrank mit perforierten Türen, Luftdurchsatz 78%

  • Mit zwei 19"-Ebenen
  • Getestete Traglast bis 400 kg bei Schock- und Vibrationstest gemäß IEC 61587-1
  • Einzelschrank inkl. Seitenwänden
  • Einzigartiges Mäanderprofil mit vielen Befestigungsmöglichkeiten
  • Verschweisstes Grundgestell aus Stahlprofilen
  • Front- und Rücktür aus Stahlblech mit Perforation, 180°-Scharnier, 1-Punkt-Verriegelung und Schwenkhebelgriff
  • Komplettes Zubehörprogramm
  • Schutzart IP 20
  • Farbe: RAL 7021 (schwarzgrau)
Optionales Zubehör:
  • 19"- Fachböden 26.10.0546 - bis 75 kg Traglast
  • Gleitschienen 26.10.0543 für schwere 19"-Einschübe, max. 25 kg pro Paar
  • Bürstenleiste, Nylon schwarz, 26.10.0534 zur Kabeleinführung über Dach
  • Kabelösen: Kunststoff 100x100 26.10.0540, Stahl 100x100 26.10.0541
  • Befestigungsmaterial 26.14.0010 bestehend aus je 32 Käfigmuttern M6, Kunststoffscheiben und Linsenschrauben M6 x 16

Hinweis: Abbildung ähnlich

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
19"-/10"-Schränke
Produkttyp:
Serverschrank
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
42 HE
Unterstützte Maximal-Racktiefe:
850 mm
Serverschrank:
ja
Mit Sockel:
nein
Sockel mit Kippschutz:
nein
Abmessungen (HxBxT) ohne Sockel:
2000 x 800 x 1000 mm
Maximale Tragkraft:
400 kg
Schutzart (IP Code):
IP20
Front:
Stahltür, perforiert
Rückseite:
Stahltür, perforiert
Seitenwände:
Stecktür
19"-Ebene:
vorne u. hinten
Dach:
Kabeleinführung möglich
Dach angehoben:
nein
Bodenbereich:
offen
Belüftung:
passiv
Erdungsset montiert:
ja
Justierfüsse:
ja
Lüfter nachrüstbar:
nein
Farbe (Schrankgestell):
RAL 7021 Schwarzgrau
Farbe (Verkleidungsteile):
RAL 7021 Schwarzgrau
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe:
2000 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
1000 mm
Verpackungshöhe:
2280 mm
Verpackungsbreite:
860 mm
Verpackungstiefe:
1050 mm
Paketgewicht:
152 kg
Bruttogewicht:
152
Aktuelle Katalogausgabe:
23.1
Aktuelle Katalogseite:
1.93
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 Zoll Sockel, 19" Sockel, Standsockel, 19 zoll schrank, VARISTAR, Schrank, 19Zoll, Schaltschrank, LANSchrank, 42HE, 19""Schrank, 19""Schränke, SCHROFF, Filecabinets, 20130-025 A1008, 19 Zoll, Rackmount, Technik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.799,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.799,41*
€ 2.141,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.779,47*
€ 2.117,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.708,60*
€ 2.033,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.668,04*
€ 1.984,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.625,96*
€ 1.934,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.