Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 9SX 8000i


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eaton 9SX 8000i
Eaton 9SX 8000i
Eaton 9SX 8000i
Artikel-Nr.:
     1896-19.32.1080
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9SX8KI
EAN/GTIN:
     0743172040206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV

Schützt betriebskritische Anwendungen vor Ausfallzeiten, Datenverlust und -beschädigung sowie Prozessunterbrechungen, indem sie für eine saubere und unterbrechungsfreie Netzspannung sorgt.

Schützt die angeschlossenen Geräte vor Schaden und Beeinträchtigungen durch Unregelmäßigkeiten in der Stromversorgung
Bietet die Möglichkeit, besonders kritische Geräte bei Stromausfall länger zu versorgen, indem sie weniger wichtige Geräte automatisch herunterfährt
Ermöglicht Flexibilität im Einsatz durch die Wahl zwischen Rackmontage und Tower-Installation des 3-HE-Gerätes
Gewährleistet Daten- und Systemintegrität durch die umfassende Power-Management-Software-Suite

  • HOT-SWAP für USV und Batterie, getrennte Einspeisung für Bypass möglich
  • Hohe Leistungsdichte, robustes Design (Metallgehäuse), Display mit Anzeige der Betriebszustände und Meßwerte
  • USV-Managementsoftware (für Lan & WAN) auf CD-ROM mit Datenkabel im Lieferumfang
  • Alle Modelle standardmäßig mit automatischem Bypass ,USB, RS232, potentialfreien Kontakten,

>> ACHTUNG: Diese Anlage hat einen Einphasigen Anschluss über 16A / 3.6kW, klären Sie im Vorfeld den Anschluss mit dem Elektrounternehmen ab!

Standardmäßig mit bis zu 12 EBM-Batteriemodulen bestückbar, Superchargermodul für Batterien bis zu 8 Stunden

  • Umfangreiche Kommunikationsoptionen: SNMP/Ethernetanschluß, AS/400 (potentialfreie Kontakte

Rücknahme & Storno ausgeschlossen

Bitte beachten Sie die Elektrischen Anschlusswerte.

Anschluss Eingang:
Festanschluss

Absicherung 1x 50A 1LNPE 1x 230VAC 3x 10/16mm2 Litze

Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton
Produktgruppe:
USV
Produkttyp:
UPS Online, Rackmount
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
USV, Software, Kabelsatz
Klassifikation nach IEC 62040-3:
VFI-SS-111
USV Technologie:
Online
Leistung (VA/W):
8000/7200
Wirkungsgrad:
95%
Stützzeit bei Voll/Halblast:
4,5 / 15,5 min
Abmessungen (HxBxT):
440 x 700 x 260 mm 6 HE
Bauform:
Tower
Spannung (Eingang):
190-270 V AC
Spannung (Ausgang):
230V AC
Ausgangsspannungsregelung:
+- 5 %
Frequenz:
50 Hz
Anschlussart (Eingang):
Fest verdrahtet
Anschlussart (Ausgang):
Fest verdrahtet+ (2) C19, (8) C13
Phasen Ein/Ausgang:
230V/230V / 50Hz
Überspannungsschutz:
EMI,- RFI-Filter
Laufzeiterweiterungseinheit:
11
Slots für Adapter:
1
Einschubslot für Adapterkarte:
MS-Slot
Geräuschpegel:
<45 dB
Schnittstellen:
RS232, USB
RS-232 Schnittstelle:
ja
USB 2.0 Schnittstelle:
ja
Hot Swap Batterien:
Ja, Frontseite
Bypass:
automatisch + manuell
Betriebsanzeige:
Display
Betriebsanzeige LED:
4
Betriebsanzeige Display:
6 sprachig (D, GB, SP, F, I, P)
inkl. Management Software OS:
Windows, MAC OS
Interne Kühlung:
Aktiv, Lüfter
Umgebungstemperatur:
0°C bis +40°C; Batterien 20 - 25°C nach EUROBAT
Konformität:
IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2, IEC/EN 62040 -2 , FCC ...
Technische Besonderheiten:
Als Stand oder 19" Rackgerät einsetzbar
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
440 mm
Breite:
700 mm
Tiefe:
260 mm
Gewicht:
77 kg
Paketgewicht:
90 kg
Bruttogewicht:
90
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, eaton usv usb, ups, eaton ups, 19Zoll, Doppelwandler, Online, 19 Zoll, 9SX, 19-Zoll, UPS online 19 Zoll, 19, Bauform, 9SX8Ki, online, Stromversorgung, Spannungsschutz, Technik, Rackmount
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.528,79*
€ 3.613,53*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.578,70*
€ 3.663,45*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.592,37*
€ 3.677,11*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.668,33*
€ 3.753,07*
Lager 1896
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.955,48*
€ 4.046,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.046,79*
€ 4.815,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.023,68*
€ 4.788,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.977,46*
€ 4.733,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.962,05*
€ 4.714,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.955,48*
€ 4.707,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
9SXEBM240
ab € 1.154,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.