| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0649933 Herst.-Nr.: 2CPX052033R9999 EAN/GTIN: 4011617520337 |
| |
|
| | |
| Die Wandschranke der Baureihe ComfortLine-A ohne Innenausbau sind fur die Aufputz, Unterputz und teilversenkte Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler zum Beispiel im Innenbereich von Wohn-, Zweck- und Industriegebauden. Die Gehause werden mit Tur ausgeliefert und verfugen uber vielfaltige Kabeleinfuhrungsmoglichkeiten im oberen oder unteren Anschlussraum. Seitlich ist gro?zugig Platz zur Leitungseinfuhrung und -verlegung vorhanden. Pro Feldbreite ist oben ein gro?zugiger Membranflansch montiert, mit dem sich die Leitungen einfach, schnell und sicher einfuhren lassen. Ein weiterer Vorteil bildet der weite Turoffnungswinkel von 120?. Des Weiteren konnen die Turen bei Bedarf einfach ausgehangt und mittels stufenlosen Turscharnier eingestellt werden. Durch die QMS-Rasttechnik kann der Ausbau mit Zahler-, Verteilerfelder, Kombi-Sets, CombiLine-Module oder EDF-Montagegerust individuell nach Kundenwunsch realisiert werden. Durch den flachen Aufbau integriert sich der Verteiler sehr gut in jede Umgebung. Die Gehause erfullen die Schutzart IP44 und besitzen ein VDE Prufzeichen. Geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, Farbe Wei? RAL 9016 und pulverbeschichtet. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, Zähleranschlussgehäuse, Zählergehäuse, leergehäuse ip 44, zählergehäuse, striebel&john leergehäuse |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 45,00* | ab € 332,66* | € 394,34* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 334,21* | € 394,92* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 336,59* | € 398,29* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 368,16* | € 431,20* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 370,17* | € 435,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|