Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Striebel UK648MV Media VT UP Patchp.4R belüftete Tür 2CPX031385R9999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0557576
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX031385R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Kleinverteiler
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Die Mediaverteiler der Baureihe UK600 sind für die Unterputzmontage ausgelegt. Sie überzeugen mit vielen neuen und einzigartigen technischen Features. So ermöglicht ein bis zu 200 % größerer Anschlussraum die einfache und effiziente Installation der Geräte. Durch den großzügigen Platz finden alle denkbaren Geräte wie z. B. Router oder andere Mediamodule ihren sicheren Platz. Modulare Lochblechmontageplatten ermöglichen die einfache Montage der Geräte und eine integrierte drehbare 3-fach Steckdose stellt die Stromversorgung sicher. Ein 12-fach Patchpanel biete ausreichend Platz für Keystone und E-DAT Module z. B. für RJ45. Durch einen optional erhältlichen Wechselbilderrahmen wird der UK600 im Handumdrehen zum Blickfang und integriert sich in jede Umgebung. Die Verteilungen können in Unterputz und Hohlwandmontage eingesetzt werden und verfügen über ein VDE Kennzeichen. Geltende Normen: DIN 43871, DIN EN 60670-24, VDE 0606-24
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
30
€ 6,40*
ab € 129,15*
€ 156,17*
2 Tage
78
€ 4,95*
ab € 129,22*
€ 157,03*
Frei Haus
ab € 130,81*
€ 158,01*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 134,12*
€ 162,07*
€ 5,95*
ab € 135,44*
€ 163,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,17*
€ 185,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,08*
€ 183,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,04*
€ 171,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,04*
€ 167,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,15*
€ 153,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CPX038612R9999
ab € 10,21*
Zubehör
Striebel & John
2CPX062745R9999
ab € 2,86*
Zubehör
Striebel & John
2CPX038625R9999
ab € 17,41*
Zubehör
Striebel & John
2CPX031412R9999
ab € 14,46*
Zubehör
Striebel & John
2CPX031413R9999
ab € 14,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.