Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Klemmschelle M16 fur Aluminiumrohre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0427883
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     IK 16 AL
EAN/GTIN:
     4046933001147
Suchbegriffe:
Gewinde-Alu-Rohr
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Klemmschellen
Klemmschelle, zur Befestigung von Steckrohren-IEC und Gewinderohren-IEC auf ebener Wand sowie zur Montage auf Montageschiene NHP... mittels Schragmutter mit Schraube NPB 06. Bitte beachten: Aus Sicherheitsgrunden wird empfohlen Uberkopfmontagen mit Schraub-Rohrschellen IPA ... durchzufuhren. fur Steckrohr-IEC : IESR ... AL fur Gewinderohr-IEC : IEGR ... AL fur Muffenrohr-fm : FM-MR ... AL Abmessungen (ca. Ma?e) fur Rohr-? : 16 mm Breite B : 19,8 mm Tiefe T : 18 mm Hohe H : 24,6 mm Hohe Rohrmittelpunkt H1 : 18,5 mm Befestigungslochung : 6,5 x 8,5 mm Oberflache : stranggepresst / pressblank Werkstoff : Aluminiumlegierung, Werkstoff-Nr. 3.3206 EN AW-6060 T5
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 1,05*
1 Tag
67
1
€ 4,99*
ab € 0,76*
€ 1,27*
1 Tag
50
1
€ 4,98*
ab € 0,77*
€ 1,28*
Lager 1886
310
1
€ 6,40*
ab € 0,87783*
€ 1,43783*
1
€ 5,95*
ab € 1,53*
€ 2,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43783*
€ 1,71102
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25783*
€ 1,49682
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15783*
€ 1,37782
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12783*
€ 1,34212
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07783*
€ 1,28262
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87783*
€ 1,04462
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.