Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen DUSPOL digital 1000 TRUE RMS Spannungsprufer m.Widerstand M611F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0295620
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     M611F
EAN/GTIN:
     4012932124019
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Spannungsprüfer
spannungsprüfer cat iii
spannungsprüfer
Digitaler TRUE RMS Spannungsprufer mit Widerstands-/ Frequenzbereich. Geeignet fur Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche). Spannung von 1 V - 1.000 V AC TRUE RMS / 1.200 V DC (LCD) Anzeigestufen: 50, 120, 230, 400 V AC / DC (LED) Hintergrundbeleuchtetes Doppeldisplay zur Anzeige von Frequenz (kleine Anzeige) und Spannung (gro?e Anzeige) bzw. Widerstand Optische Durchgangsprufung bis 100 k? (gelbe LED) Widerstandsmessung: 0,1 kO - 300 k? (LCD) Diodenprufung: 0,3 V - 2 V (LCD) Drehfeldrichtungs- (grune LED) / Phasenprufung (rote LED), Polaritatsprufung (LCD) Frequenzmessung: 1 Hz - 1.000 Hz Direktanzeige ohne Drucktasterbetatigung (hochohmige Prufung) Lastzuschaltung uber Drucktaster (niederohmige Prufung) Bewusste Auslosung des FI-Schutzschalters Vibrationsalarm im Prufgriff Messstellen- und Displaybeleuchtung Schutzart IP 65 (staubdicht / strahlwassergeschutzt) Robuste Gehauseausfuhrung mit gummierter Griffflache Uberspannungskategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V Inkl. 2 x 1,5 V Micro-Batterien (LR03/ AAA) (Spannungsanzeige ab 50 V auch bei leeren Batterien!) Gepruft und zugelassen nach DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2011-02 Technische Daten DUSPOL? digital 1000 Anzeige LED / LCD Anzeigestufen 1 - 1000 V AC / 1200 V DC Frequenzmessbereich 1 - 1000 Hz Akustische und optische Durchgangsprufung Summer + LED 0 - 100 k? Diodenprufung 0,3 -2,0 V Widerstandsmessbereich 0,1 - 300 k? Drehfeldprufung grune LEDs (rechts/links) Einpolige Au?enleiterprufung rote Blitz LED Polaritatsprufung LED (+/-) Kabelbruchdetektor gelbe LED (blinkend) Lastzuschaltung uber Drucktaster IS=550 mA (1000V), 30 mA FI-Auslosung Vibrationsalarm Ja Messstellenbeleuchtung wei?e LED Schutzart IP 65 Artikelnummer M611F .
Weitere Suchbegriffe: spannungsprüfer gossen metrawatt
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,58*
€ 91,22*
€ 5,95*
ab € 77,75*
€ 91,24*
1 Tag
21
€ 4,99*
ab € 78,36*
€ 92,13*
€ 4,00*
ab € 82,44*
€ 99,12*
Lager 1886
4
€ 6,40*
ab € 98,13*
€ 114,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,46*
€ 129,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,13*
€ 116,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.