Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Danfoss 140F0824 Dunnbett Set 1-900W professional Touch DTIF 6,0 qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0266765
Hersteller:
     DEVI Heizmatten
Herst.-Nr.:
     140F0824
EAN/GTIN:
     5703466216583
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Dunnbett-Set mit Touch Thermostat, flexiblem Fuhlerschutzrohr DN10 mit roter Kappe, Kunststoffnagel, Montageanleitung. Die selbstklebende Dunnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung ist montagefertig konfektioniert und wurde speziell fur den Einbau in Ausgleichmasse oder Flexkleber direkt unterhalb des Fu?bodenoberbelages entwickelt. Bedingt durch die geringe Aufbauhohe von nur 3,2 mm ist sie ideal fur die Renovierung und Modernisierung von Badern, Duschen, Kuchen usw. Dieses Fu?bodentemperiersystem eignet sich besonders fur den nachtraglichen Einbau in verwinkelten und/oder gro?en Raumen, da das Zuruckfuhren des zweiten Anschlusses entfallt. Die Heizleitung mit zusatzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI-Schutzschaltung, ist auf einem Kunststoffnetz aufgebracht. Die Lange der Anschlussleitungen betragt 4,0 m. Kaltleiter: 1 x 4m, 1,0mm?, Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 120?C, spezifische Heizleistung: 150 W/m?, Langenbelastung: 11W, Isolierung: PVDF / FEP, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur:5?C, Kleinster Biegeradius: 6 x dA, Berechnungsbreite 50 cm, Lieferbreite: 48 cm, Mattenhohe: 3,2 mm, Schutzart: IPX7, Zulassung : EN 60335-2-96, Flache 6,0 m?, 0,5 x 12,0 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 557,83*
€ 622,68*
Frei Haus
ab € 570,24*
€ 636,83*
Lager 1886
4
€ 6,40*
ab € 572,91*
€ 643,66*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 590,61*
€ 659,58*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 620,19*
€ 689,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,66*
€ 765,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,71*
€ 754,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,52*
€ 731,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,06*
€ 714,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,91*
€ 681,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DEVI Heizmatten
18055510
ab € 31,22*
Zubehör
Danfoss
140F1114
ab € 6,81*
Zubehör
Danfoss
140F0906
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.