Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB FS401M-C10/0.03 Fehlerstromschutzsch 2CCL562110E0104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0263439
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCL562110E0104
EAN/GTIN:
     7612270104543
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezundeten Branden gema? DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewahrleisten Schutz von Einphasenstromkreisen gegen Uberlast und Kurzschlussstrome, Schutz bei sinusformigen Wechselstromen und pulsierenden Stromen mit glattem Gleichfehlerstrom von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Beruhren), zusatzlichen Schutz (mit I?n = 30 mA) und Brandschutz (mit I?n = 300 mA). Sie erfullen die Produktnorm IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20). Die Kontaktierung erfolgt direkt uber das Stecksockelsystem Smissline TP und die Aussenleiterkontaktierung kann bei einphasigen Geraten frei gewahlt werden (L1, L2 oder L3)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
5
1
€ 6,40*
ab € 103,24*
€ 125,08*
1
€ 5,46*
ab € 106,79*
€ 129,62*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 107,25*
€ 129,85*
1
Frei Haus
ab € 111,27*
€ 134,90*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 118,23*
€ 142,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,08*
€ 148,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,80*
€ 147,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,16*
€ 142,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,04*
€ 139,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CCS500900R0161
ab € 4,16*
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001 CMS-102PS 20A
ab € 47,13*
Zubehör
ABB
2CCS500900R0081
ab € 14,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.