Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg Abox XT 060-6qmm Verbindungs- dose IP68 110x110x67 49240601


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0166522
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     49240601
EAN/GTIN:
     4013902968947
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigkasten, mit Schutzart IP68, Nennquerschnitt 6mm?, Ui=690 V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100), Ausschlagmembranen, M20/M25, (2 ruckseitig, 7 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, mit Schraubklemmen zum Vergie?en, zur Montage in Uberschwemmungsgebieten und im Erdreich ohne Verkehrslasten, grau, mit hochliegenden Schraubklemmen, 5-polig-6mm? (4 x 2,5? / 4 x 4? / 3 x 6?) Abmessungen: 110 x 110 x 67mm Beigefugtes Zubehor: 4 Doppelmembranstutzen IP66 M25 Dichtbereich 9-16mm, 2 Verschlusstopfen M20, 1 Anbaustutzen M20, 1 Gie?harzbeutel GHB3 mit Einfulltrichter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 38,93*
€ 50,32*
€ 5,46*
ab € 40,97*
€ 52,54*
Frei Haus
ab € 41,63*
€ 53,52*
2 Tage
2
€ 4,98*
ab € 42,35*
€ 54,34*
Lager 1886
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 42,71*
€ 55,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
23042001
ab € 0,18*
Zubehör
Spelsberg
26042001
ab € 0,32*
Zubehör
Spelsberg
26042501
ab € 0,62*
Zubehör
Spelsberg
49250601
ab € 34,49*
Zubehör
Spelsberg
22742001
ab € 1,42*
Zubehör
Spelsberg
22742101
ab € 1,43*
Zubehör
Spelsberg
22742501
ab € 1,45*
Zubehör
Spelsberg
23142001
ab € 0,143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.