Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JE-Y(ST)Y 2x2x0.8 qmm BD EWT 500M Installationsdatenleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0163729
Hersteller:
     Braunkabel
Herst.-Nr.:
     372008002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Anwendung: Die Leitungen dienen zur Übertragung von Signalen und Messwerten in symmetrischen Schaltkreisen der Steuer- und Regeltechnik, sowie zur Übertragung von Informationen in Daten- und Prozessrechenanlagen. Geeignet zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen in und unter Putz aber auch zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden. Mit blauem Außenmantel für eigensichere Anlagen. Installationskabel sind für Starkstrom-Installationszwecke und für Erdverlegung nicht zugelassen. Aufbau Cu-Leiter: blank, massiv 0,8 mm Ø PVC-Aderisolation: YI3 nach DIN VDE 0482 Paarkennzeichnung: nach DIN VDE 0815 (Siematic Farbcode) Verseilung: Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt 4 Paare zum Bündel Bündel in Lagen verseilt. Folienbewicklung: Abschirmung aus kunststoff- kaschierter Alu-Folie Cu-Beidraht blank Mantel: grau (RAL 7032) Technische Daten Leiterwiderstand der Schleife: max. 73,2 Ohm/km Isolationswiderstand: min. 100 mOhmxkm Kapazitive Kopplung: max. 200 pF/100 m Betriebskapazität bei 800 Hz: max. 100 nF/km Prüfspannung: Ader/Ader: 500 V 50 Hz 1 Min. Ader/Schirm: 2000 V 50 Hz 1 Min. Betriebsspitzenspannung: 225 V Temperaturbereich: bewegt: -5 °C bis +50 °C unbewegt: -30 °C bis +70 °C Biegeradius: 7,5 x Leitungsdurchmesser.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43268*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,53268*
€ 0,63389
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,52268*
€ 0,62199
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,50268*
€ 0,59819
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,48268*
€ 0,57439
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 0,43268*
€ 0,51489
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.